AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03002.13 Modulo di permutazione Netsafe Cat6 UTP - 03002.13

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore lato anteriore - RJ45 8 (8)

  • Numero di connettori lato anteriore - 1

  • Applicazione - Gigabit ethernet

  • Colore - Altri

  • Numero di unità rack - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352466661

Codice prodotto

VIW03002.13

Cod. produttore

03002.13

Produttore

VIW

Tipo di connettore lato anteriore:

RJ45 8 (8)

Numero di connettori lato anteriore:

1

Applicazione:

Gigabit ethernet

Colore:

Altri

Numero di unità rack:

1

Tipo di connettore lato posteriore:

RJ45 8 (8)

Numero di connettori lato posteriore:

0

Modulo di permutazione per installazione su guida DIN (60715 TH35) di connettori Netsafe RJ45, occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con connettore Netsafe Cat6 UTP, non schermato, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d’isolante senza utilizzo di utensile.