AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02970.N Termostato rotella 2M 100-240V Next - 02970.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02970.N Termostato rotella 2M 100-240V Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688469

Codice prodotto

VIW02970.N

Cod. produttore

02970.N

Produttore

VIW

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Next - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723