AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02960 Misuratore energia 3 IN sens. toroidale - 02960

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352509023

Codice prodotto

VIW02960

Cod. produttore

02960

Produttore

VIW

Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale 01457, potenze rilevabili 50 W-10 kW, 1 uscita RJ9 seriale dati,installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457. Il dispositivo, da utilizzare interconnesso agli art. 02955 e 02910, permette di misurare il consumo/ produzione di energia elettrica istantanea e memorizzarne i dati nel tempo (tale funzione è attiva solo se il dispositivo è correttamente sincronizzato con un visualizzatore). Collegabile a linee monofase o trifase. In dotazione è fornita una sonda di corrente per la misura della potenza di una fase; la potenza sulle altre fasi è misurabile acquistando altre due sonde di corrente art. 01457.