AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02661 Lampada emergenza LED Eikon EVO 230V 7M

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo completo

  • Colore della lampada - Rosso / Verde

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di moduli - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352424159

Codice prodotto

VIW02661

Cod. produttore

02661

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo completo

Colore della lampada:

Rosso / Verde

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

6

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca Eikon EVO