AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02445 Portalampada fluor. G13 pastiglia bianco - 02445

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - G13

  • Materiale - Altri

  • Modello - A baionetta

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352038004

Codice prodotto

VIW02445

Cod. produttore

02445

Produttore

VIW

Portalampada:

G13

Materiale:

Altri

Modello:

A baionetta

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade rigido a pastiglia 2 A 250 V rotondo, bottone girevole, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperatura d’impiegocontinuo 80 °C, brevettato, bianco. Fori di fissaggio ø 4,3 mm interasse 26 mm