AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02405 Portalampada per fluor. G5 a scatto - 02405

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - G5

  • Materiale - Altri

  • Modello - A baionetta

  • Tipo di fissaggio - A innesto

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037922

Codice prodotto

VIW02405

Cod. produttore

02405

Produttore

VIW

Portalampada:

G5

Materiale:

Altri

Modello:

A baionetta

Tipo di fissaggio:

A innesto

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade a colonna 2 A 500 V, fissaggio a scatto, morsetti a molla per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contattiottone, massima temperatura d’impiego continuo 110 °C, bianco