AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02396 Portalampada per alogene R7s 10A/250V - 02396

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - R7s

  • Materiale - Altri

  • Modello - Portalampade doppio

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352079861

Codice prodotto

VIW02396

Cod. produttore

02396

Produttore

VIW

Portalampada:

R7s

Materiale:

Altri

Modello:

Portalampade doppio

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade metallico con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mmcavo teflon PTFE 1,5 mm2. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C.Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 28 mm