AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02375 Portalampada per alogene G9 2A/250V - 02375

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - Altri

  • Materiale - Altri

  • Modello - A baionetta

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352148642

Codice prodotto

VIW02375

Cod. produttore

02375

Produttore

VIW

Portalampada:

Altri

Materiale:

Altri

Modello:

A baionetta

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Portalampade 2 A 250 V, per lampade alogene con attacco G9, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini ø 1,8 mm max, foripassanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione di classe II.Massima temperatura d’impiego continuo 270 °C