VIMAR SPA - VIW02370 Portalampada per alogene 4,5A 24V - 02370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - GX5,3
Materiale - Altri
Modello - A baionetta
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352643406
Codice prodotto
VIW02370
Cod. produttore
02370
Produttore
VIW
Portalampada:
GX5,3
Materiale:
Altri
Modello:
A baionetta
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade 8 A 24 V per lampade alogene attacco G4 - G5,3 - GX5,3 - G6,35 - GY6,35 - 140 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 270 °C, del cavo 180 °C Fori di fissaggio ø 3,3 mm interasse 11,5 mm, corpo ø17 mm