AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02197 Portalampada E10 base porcellana bianco - 02197

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E10

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352037823

Codice prodotto

VIW02197

Cod. produttore

02197

Produttore

VIW

Portalampada:

E10

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade E10, base porcellana, bianco. Fori di fissaggio ø 3,5 mm interasse 22 mm, base ø 32 mm