AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02196 Portalampada E10 base bakelite nero

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E10

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037816

Codice prodotto

VIW02196

Cod. produttore

02196

Produttore

VIW

Portalampada:

E10

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Nero

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade E10, base bakelite, nero. Fori di fissaggio ø 3,5 mm interasse 21 mm, base ø 29 mm