AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02195 Portalampada E14 porcellana bianco - 02195

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352095380

Codice prodotto

VIW02195

Cod. produttore

02195

Produttore

VIW

Portalampada:

E14

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade E14, porcellana, bianco. Fori di fissaggio ø 3,2 mm interasse 18 mm