VIMAR SPA - VIW02187 Portalampada E40 porc. piastrina dritta - 02187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E40
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037793
Codice prodotto
VIW02187
Cod. produttore
02187
Produttore
VIW
Portalampada:
E40
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade E40 con piastrina di fissaggio dritta, porcellana, bianco. Asole di fissaggio ø 5,2x7,5 mm interasse 52 mm



