AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02174.S Portalampada E27 ø43mm porc.piastrina90°

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Ceramica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352729742

Codice prodotto

VIW02174.S

Cod. produttore

02174.S

Produttore

VIW

Portalampada:

E27

Materiale:

Ceramica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade E27, corpo porcellana cilindrico ø 43 mm, piastrina di fissaggio a squadra isolante, bianco. Asole di fissaggio ø 4,5x9 mm