VIMAR SPA - VIW02135.B Portalampada E14 a squadra bianco - 02135.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Altri
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352100145
Codice prodotto
VIW02135.B
Cod. produttore
02135.B
Produttore
VIW
Portalampada:
E14
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade E14, a squadra, poliestere rinforzato vetro, bianco



