AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02129 Anello per portalampada E14 nero - 02129

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Portalampade da pannello

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037700

Codice prodotto

VIW02129

Cod. produttore

02129

Produttore

VIW

Portalampada:

E14

Materiale:

Acciaio

Modello:

Portalampade da pannello

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Nero

Con porta starter:

no

Anello fermaparalume per portalampade E14 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero