VIMAR SPA - VIW02127.S Portalampada E14 cp/fil cm/fil nero - 02127.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Altri
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
8007352037687
Codice prodotto
VIW02127.S
Cod. produttore
02127.S
Produttore
VIW
Portalampada:
E14
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Nero
Filettatura esterna del portalampada:
Altri
Con porta starter:
no
Portalampade E14, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero



