AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02127.S.B Portalampada E14 cp/fil cm/fil bianco - 02127.S.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Altri

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352037694

Codice prodotto

VIW02127.S.B

Cod. produttore

02127.S.B

Produttore

VIW

Portalampada:

E14

Materiale:

Altri

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Altri

Con porta starter:

no

Portalampade E14, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, bianco