AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02124 Portalampada E14 M10x1 cm/pfil nero - 02124

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02124 Portalampada E14 M10x1 cm/pfil nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Altri

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352037625

Codice prodotto

VIW02124

Cod. produttore

02124

Produttore

VIW

Portalampada:

E14

Materiale:

Altri

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Nero

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Portalampade E14, raccordo M10x1 con vite di blocco, camiciaparzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestererinforzato vetro, nero