VIMAR SPA - VIW02121.S.B Portalampada E14 cp/fil cm/lisc bianco - 02121.S.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Altri
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
8007352037618
Codice prodotto
VIW02121.S.B
Cod. produttore
02121.S.B
Produttore
VIW
Portalampada:
E14
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Altri
Con porta starter:
no
Portalampade E14, cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia, poliestere rinforzato vetro, bianco



