VIMAR SPA - VIW02104.S.B Portalampada E27 cpfil cm/pfil. bianco - 02104.S.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Altri
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
8007352037519
Codice prodotto
VIW02104.S.B
Cod. produttore
02104.S.B
Produttore
VIW
Portalampada:
E27
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Altri
Con porta starter:
no
Portalampade E27, cappuccio con entrata filettata sagomata, camiciaparzialmente filettata con battuta fermaparalume, poliestererinforzato vetro, bianco


