AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01910 Cronotermostato a batt. parete bianco - 01910

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01910 Cronotermostato a batt. parete bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Bianco

  • Tensione massima contatti - 250 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Modello con orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352149731

Codice prodotto

VIW01910

Cod. produttore

01910

Produttore

VIW

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Bianco

Tensione massima contatti:

250 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Digitale

Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente(riscaldamento e condizionamento), programmazionegiornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~,alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite),installazione a parete, bianco