VIMAR SPA - VIW01910.14 Cronotermostato a batt. parete antracite - 01910.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Grigio
Tensione massima contatti - 250 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
5 PZ
EAN
8007352153233
Codice prodotto
VIW01910.14
Cod. produttore
01910.14
Produttore
VIW
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Grigio
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente(riscaldamento e condizionamento), programmazionegiornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V~,alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite),installazione a parete, antracite


