AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01890.E KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Eca 100m verde

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01890.E KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Eca 100m verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 100 M

EAN

8007352599086

Codice prodotto

VIW01890.E

Cod. produttore

01890.E

Produttore

VIW

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

4

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

20...80 °C

Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m