AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01850.2 Attuatore con 1 uscita a relè - 01850.2

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352369238

Codice prodotto

VIW01850.2

Cod. produttore

01850.2

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Max corrente di commutazione:

16 A

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Tensione nominale di esercizio:

120...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo espandibile:

no

Attuatore ribassato con uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~,funzione pompa di circolazione, pulsante per comando locale, completo didistanziatore rimovibile per installazione su guida DIN (60715 TH35),occupa 2 moduli da 17,5 mm