AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01841.E By-me cavo marine 2x0,5 LSZH Eca 100m - 01841.E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01841.E By-me cavo marine 2x0,5 LSZH Eca 100m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8007352574595

Codice prodotto

VIW01841.E

Cod. produttore

01841.E

Produttore

VIW

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2 schermato, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), per applicazioni marine, bianco - matassa da 100 m.