AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01833 Alimentatore 100-240Vac 24Vdc 1,5A - 01833

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01833 Alimentatore 100-240Vac 24Vdc 1,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352767409

Codice prodotto

VIW01833

Cod. produttore

01833

Produttore

VIW

Alimentatore con uscita 24 Vdc 1,5 A, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm