AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01796.2 Attuatore EnOcean multifunzione 1 relè - 01796.2

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01796.2 Attuatore EnOcean multifunzione 1 relè

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Corrente nominale - 8 A

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352623446

Codice prodotto

VIW01796.2

Cod. produttore

01796.2

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Corrente nominale:

8 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Accoppiatore bus incluso:

no

Tensione nominale di esercizio:

230...230.01 V

Attuatore EnOcean multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori EnOcean, ripetitore di segnale, alimentazione 230 V~ 50/60Hz