AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01742 By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01742 By-alarm Plus rivel.volum.DT IP55 parete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352767386

Codice prodotto

VIW01742

Cod. produttore

01742

Produttore

VIW

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, con anti accecamento, copertura 120° fino a 12m, montaggio alto (2,2-2,7 metri) o basso (0,8-1,2 metri), impostabile per PET immunity, IP55, 1 uscita a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A, alimentazione 9,5-16 Vdc con 30 mA 12V, installazione a parete da esterno