AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01740 By-alarm Plus rivel. IR tenda PET immune

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01740 By-alarm Plus rivel. IR tenda PET immune

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Con protezione antimascheramento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352667280

Codice prodotto

VIW01740

Cod. produttore

01740

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore By-alarm a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, rilevazione a tendina a portata breve con lente regolabile fino a 2 m o 5 m, PET immune, funzione di antimascheramento, 1 uscita a relè NO o NC 28V dc 0,1A, installazione a parete, alimentazione 9,5-18V dc 20 mA