AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0170/101 Relè per la ripetizione della chiamata - 0170/101

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0170/101 Relè per la ripetizione della chiamata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406120243

Codice prodotto

VIW0170/101

Cod. produttore

0170/101

Produttore

VIW

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Relè in scambio 3 A 230 V~ per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano), alimentazione 12 Vd.c. o Va.c. o chiamata Sound System, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm