AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0170/001 Relè per accensione luce scale o altro - 0170/001

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0170/001 Relè per accensione luce scale o altro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406105332

Codice prodotto

VIW0170/001

Cod. produttore

0170/001

Produttore

VIW

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Relè in scambio 3 A 230 V~ per accensione luce scale o altro, alimentazione 12 Vd.c. o Va.c., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm