AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01594 Software WellContact Suite Office Client - 01594

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01594 Software WellContact Suite Office Client

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Software applicativo

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Lingua - Multilingue

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352386815

Codice prodotto

VIW01594

Cod. produttore

01594

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Software applicativo

Altro sistema bus:

Nessuno

Lingua:

Multilingue

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Software Well-contact Suite Client Office per la gestione e il controllo dei dispositivi Well-contact Plus, completo di CD e chiave hardware