AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01592 Software Well-Contact Suite Client - 01592

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01592 Software Well-Contact Suite Client

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Lingua - Multilingue

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352386792

Codice prodotto

VIW01592

Cod. produttore

01592

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Lingua:

Multilingue

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Software Well-contact Suite Client per la gestione e il controllo deidispositivi Well-contact Plus, completo di CD e chiave hardware