AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01538 Dimmer KNX 2 OUT 200W LED 120-240V - 01538

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01538 Dimmer KNX 2 OUT 200W LED 120-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352613454

Codice prodotto

VIW01538

Cod. produttore

01538

Produttore

VIW

Dimmer universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-200 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 10-200 W, pulsanti per comando locale, standard KNX, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm