AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01501.2 Alimentatore 640mA KNX - 01501.2

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di linee alimentabili - 2

  • Corrente max. di uscita - 640 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352550148

Codice prodotto

VIW01501.2

Cod. produttore

01501.2

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di linee alimentabili:

2

Corrente max. di uscita:

640 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Descrizione: Alimentatore 640mA KNX. Descrizione estesa: Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 640 mA, uscita ausiliaria 30Vdc, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.