AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01477 Modulo domotico 2in 3out (1 relè+2 LED) - 01477

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01477 Modulo domotico 2in 3out (1 relè+2 LED)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 2

  • Numero di uscite - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352733183

Codice prodotto

VIW01477

Cod. produttore

01477

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

3

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita comando luci a relè NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto).