AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01455 Modulo controllo carichi 3 IN sens. tor. - 01455

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Altri

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352487918

Codice prodotto

VIW01455

Cod. produttore

01455

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Altri

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Modulo controllo carichi, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 120-230 V 50/60 Hz trifase 230/400 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito conun sensore di corrente toroidale 01457