AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01419.1 Attuatore By-me/DALI-2 64canali 16gruppi - 01419.1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01419.1 Attuatore By-me/DALI-2 64canali 16gruppi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352657571

Codice prodotto

VIW01419.1

Cod. produttore

01419.1

Produttore

VIW

Attuatore per lampade DALI/DALI-2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm