AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01418 Dimmer domotico 2 OUT 200W LED 120-240V

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01418 Dimmer domotico 2 OUT 200W LED 120-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352613447

Codice prodotto

VIW01418

Cod. produttore

01418

Produttore

VIW

Regolatore universale 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade ad incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsanti per comando locale, domotica By-me, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm