AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01410 Gateway Light domotica By-me

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01410 Gateway Light domotica By-me

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Interfaccia Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - TCP / IP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352586123

Codice prodotto

VIW01410

Cod. produttore

01410

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Interfaccia Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

TCP / IP

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, versione light per max. 32 dispositivi By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm