VIMAR SPA - VIW01401 Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 1280mA - 01401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Numero di linee alimentabili - 2
Corrente max. di uscita - 1280 mA
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8007352506121
Codice prodotto
VIW01401
Cod. produttore
01401
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di linee alimentabili:
2
Corrente max. di uscita:
1280 mA
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Larghezza in numero di moduli:
8
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
1


