AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01400 Alimentatore 230V~ 29Vdc 400mA - 01400

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di linee alimentabili - 2

  • Corrente max. di uscita - 400 mA

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352511873

Codice prodotto

VIW01400

Cod. produttore

01400

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di linee alimentabili:

2

Corrente max. di uscita:

400 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Larghezza in numero di moduli:

2

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

no

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Alimentatore con uscita 29 V d.c. 400 mA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm