AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01352 Adattatore S10 - USA+EU nero - 01352

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01352 Adattatore S10 - USA+EU nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Altri

  • Numero di porte USB - 0

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale - 0...10 A

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352036888

Codice prodotto

VIW01352

Cod. produttore

01352

Produttore

VIW

Tipo di presa:

Altri

Numero di porte USB:

0

Modello:

Singolo

Corrente nominale:

0...10 A

Tensione nominale:

230...230.01 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Colore:

Nero

Con spina per IT (S/P 11):

Adattatore semplice SICURY 250 V~, max 1500 W, nero. - spina 2P 10 A standard italiano S10 - presa 2P standard euro-americano(spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4 mm)