AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01306 Presa ricambio 2P+T16A-6h200-250V~avvol. - 01306

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Blu

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352532847

Codice prodotto

VIW01306

Cod. produttore

01306

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Blu

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Presa ricambio per avvolgicavo industriale 2P+T 16 A - 6 h 200-250 V~, IP44, blu. Completa di viti di fissaggio e guarnizione protezione IP