AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01096.B Spina 2P+T 15A USA+SASO bianco - 01096.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - NEMA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 15 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352071124

Codice prodotto

VIW01096.B

Cod. produttore

01096.B

Produttore

VIW

Modello:

NEMA

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

15 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

127 V

Spina 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, uscita cavo assiale, bianco