AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01023.B Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco - 01023.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01023.B Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352035355

Codice prodotto

VIW01023.B

Cod. produttore

01023.B

Produttore

VIW

Modello:

Tipo italiano S/P11

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco