AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00944.W Unità LED Linea notturna 110-250V bianco - 00944.W

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00944.W Unità LED Linea notturna 110-250V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 110...250 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352716605

Codice prodotto

VIW00944.W

Cod. produttore

00944.W

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

110...250 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Consumo nominale:

360 mA

Unità di segnalazione a LED notturna 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)