AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00943.R Unità LED Linea 110-250V rosso - 00943.R

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00943.R Unità LED Linea 110-250V rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 110...250 V

  • Corrente nominale - 0.1 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352681620

Codice prodotto

VIW00943.R

Cod. produttore

00943.R

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

110...250 V

Corrente nominale:

0.1 A

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Consumo nominale:

360 mA

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, rosso. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)