AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00943.A Unità LED Linea 110-250V ambra - 00943.A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00943.A Unità LED Linea 110-250V ambra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Ambra

  • Con lampada - no

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352768925

Codice prodotto

VIW00943.A

Cod. produttore

00943.A

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Ambra

Con lampada:

no

Portalampada:

Altri

Conduttore neutro richiesto:

Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,4 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)